ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
エスニックシャツ 08931
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
緑
サイズ
S
注文コード
39548828
品番
08931-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
サイズ
S
混率(%)
ウエザー(ポリエステル65、綿35)
着丈(cm)
68
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
63
色番
05
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
45