08931-05 エスニックシャツ 08931 ボストン商会 男女兼用 家庭洗濯可 39548837

エスニックシャツ 08931

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード39548837 品番08931-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 混率(%)ウエザー(ポリエステル65、綿35) 着丈(cm)70 機能家庭洗濯可 バスト(cm)118 裄丈(cm)65 色番05 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする