ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボタンダウンシャツ 08932
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
サイズ
SS
注文コード
39548873
品番
08932-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。
色
オレンジ
サイズ
SS
混率(%)
ワッフル(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
95
色番
04
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
37