08932-04 ボタンダウンシャツ 08932 ボストン商会 男女兼用 家庭洗濯可 39548916

ボタンダウンシャツ 08932

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ サイズLL 注文コード39548916 品番08932-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。

オレンジ サイズLL 混率(%)ワッフル(ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)80 機能家庭洗濯可 バスト(cm)117 色番04 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする