ナイロン結束バンド (屋内用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39549027 品番 NB80MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。
優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)80 最大結束径(Φmm)15 トラスコ品番370-0526 幅(mm)2.4 厚さ(mm)0.90 用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 乳白 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-20〜85 引張強度(N)78 質量(g/袋)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39548975
2023-03-02
用途:
部品の固定
サービス業

安い結束バンドだとキツく閉めようとするとロックが破損したりしますが、さすが3Mブランドは違います。安心して使えます。価格も手頃ですし。

対象商品:
39548914
2022-08-17
用途:
配線まとめ
サービス業

配線などをまとめるさいに使用しております。絶対に現場でないと困る商品なので当日出荷助かってます。

対象商品:
39548914
2022-03-19
用途:
配線、その他結束に使用
その他業種

柔軟さは丁度いい、太さもドリル穴が小さくても入るので使いやすい。長さが足りない場合は連結しても強度は問題ないようだし、とにかく安い買い物です。

対象商品:
39549011
2021-06-03
用途:
カバーの固定
ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 様 (製造業)

10本入りで販売しているお店が見つからなかったので、直ぐに購入出来て助かりました。

対象商品:
39548941
2014-06-21
用途:
バイクや車の配線処理

中国製ですがノーブランドのものよりも品質が高そうです。バンド自体には3M製の刻印等が無いのが少し残念な気もします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする