ボタンダウンシャツ 08932

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39549038 品番 08932-08
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

選べるビタミンカラーとベーシックカラー。
明るいカラーリングとナチュラルな表面感が表情を明るく見せます。

サイズLL 混率(%)ワッフル(ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)80 機能家庭洗濯可 バスト(cm)117 色番08 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする