PPB-4010 BK PPベルト TRUSCO 39549142 PPB-4010 BK PPベルト TRUSCO 39549142

PPベルト

(17件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39549142 品番 PPB-4010 BK
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。

最大使用荷重(kg)100 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(m)10 ベルト色 ベルト厚(mm)1.7 質量(kg)0.33 用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。 トラスコ品番383-0233 材質ポリプロピレン(PP)
注意
※車両積載用の荷物には使用しないでください。
※専用金具別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
入浴用車いすや寝台浴ストレッチャーに取り付け、利用者の浮き上がり防止。

柔軟で伸びず、肌触りも良く長期間劣化や変色しないため重宝しています。50o幅のプラバックルと組み合わせて使用しています。次回もこちらを購入したい。

対象商品:
08413377
2022-06-06
用途:
作業確認用ベルト

値段と品質のバランスが良いと思います、切断面もライターで養生出来るので便利です。

対象商品:
39549176
2021-09-29
用途:
ロープバッグの取り出し口補強用として使用しました。
その他業種

ロープ取り出し口の摩擦による耐久性の向上につながった。

対象商品:
39549124
2020-04-11
用途:
模様替え

部屋の模様替えで、タンスを2階から1階へ降ろす作業と、ソファーベッドを2階に上げる作業に使いました。
引越し屋が大型家具を運ぶときに、柔道帯の素材の長いベルトで括って運ぶのを見てたので、同じようなのを探したんですが、ちょっと高くつくので、このPPベルトで代用してみました。
PP素材は滑ってダメかと心配してましたが、結果は、滑りもあまりなく、細い割には強度高く、
階段途中の方向転換も含め一人で完了できました。

対象商品:
39549115
2020-03-24
用途:
引越し
その他業種

二階からダイニングを荷下ろしする用に買いました。重いダイニングテーブルが丈夫でびくともしませんでした。頼りになるお品です

対象商品:
08413535
2020-03-13
用途:
福祉道具作成
NPO法人えひめ認知症予防クラブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

強度がありしっかりした素材でした。値段も格安で、いい商品だと思いました。

対象商品:
39549176
2019-03-13
用途:
ダンボ−ルケ−ス。
卸売・小売業

自由に長さを決められて使い安いにで他の人にも紹介したい。

対象商品:
08413483
2018-07-31
用途:
荷物の締め付け
その他業種

物が良くたいへん締め付けやすくて、使いやすい。大変助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする