ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ピンタックシャツ ループ付 14110
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549153
品番
14110-81
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
フォーマルシーンに欠かせないウィングカラー。
ジャケットや蝶タイなどと合わせれば正装コーデの完成です。
色
白
サイズ
S
混率(%)
フラットパレス(ポリエステル80、綿20)
着丈(cm)
76
バスト(cm)
94
裄丈(cm)
80
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
37.5