ピンタックシャツ ループ付 14110

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39549178 品番 14110-81
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

フォーマルシーンに欠かせないウィングカラー。
ジャケットや蝶タイなどと合わせれば正装コーデの完成です。

サイズL 混率(%)フラットパレス(ポリエステル80、綿20) 着丈(cm)80 バスト(cm)106 裄丈(cm)84 色番81 グリーン購入法適合 性別男性用 ネック(cm)41.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする