曜日別特売
BK-50-10P PPベルト専用金具 TRUSCO 39549221

 

BK-50-10P PPベルト専用金具 TRUSCO 39549221
BK-50-10P PPベルト専用金具 TRUSCO 39549221

PPベルト専用金具

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
適合ベルト幅(mm)50
最大使用荷重(kg)150
内容量1パック(10個)注文コード39549221品番BK-50-10P
参考基準価格(税別)¥8,790販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。

用途PPベルト専用金具。最大使用荷重(kg)150適合ベルト幅(mm)50質量(kg)0.87寸法A(mm)51寸法B(mm)44表面処理ニッケルメッキ仕上げトラスコ品番383-0039材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08413282
2025-10-03
用途: 背負子のベルト調整
製造業

使用に関しては
使い始めたばかりなので分かりませんが
耐久性に期待しています。

対象商品 : 08413291
2022-04-16
用途: PWCのスリングハーネス劣化の為
自動車・二輪車・自転車関連業

スリングハーネスが劣化の為PPベルトと同時に購入以前はベルトを通して工業ミシンで縫いましたが定期交換の度ミシンを使うのが面倒になり今回金具を同時購入、最近の水上バイクも重量が増えてサイクルが早くなるので金具は少し不安ですが少し縫えば緩みもなく、まだ一台だけですが特に問題も金具自体はないのでは、
後は使用過程でかと、でも次交換時に外すのは楽なので良しとします。

対象商品 : 08413291
2018-01-18
用途: 階段で担ぎ作業や2階への吊り上げ作業等
運輸・通信業

シンプルな形状なので梱包作業もスムーズにでき時間の短縮にもなります
ベルトを締め付けた際の安定も良い

1が参考にしています
対象商品 : 08413282
2017-01-05
用途: 鋼材の仮止め

鋼板の仮止めに起用してみたが、強度的に厳しかった。これは使い方が悪かったと反省している。

2が参考にしています
対象商品 : 08413282
2016-07-20
用途: 背嚢、バックパックへの荷物固定
製造業

【構成】
・移動部:2本のローレット処理された金属棒
・固定部:ロの字の金属。円柱材を折曲げて閉口形状に加工
    2本のPPベルトの間に本金具を取り付けることが出来る
【所感】
・オイラーのベルト則を利用し、摩擦のみでベルト同士を繋げられる
・パッケージには使い方が明記されていない
 検索エンジンなどで「PP ベルト専用金具 締め方」等と検索し、
 TRUSCO 推奨の締め方を参照する必要がある
・ニッケルメッキの豊かな光沢が良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする