※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCVR368 カラーケーブルタイ TRUSCO 39549264 TRCVR368 カラーケーブルタイ TRUSCO 39549264

カラーケーブルタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)4.8 長さ(mm)368 注文コード39549264 品番TRCVR368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は色・幅・長さなど16種類から選べます 他の種類を見る

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。

長さ(mm)368 最大結束径(Φmm)105 トラスコ品番384-2037 幅(mm)4.8 用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内用 材質ナイロン66 厚さ(mm)1.60 質量(g)270 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)-40〜80 引張強度(N)215.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする