※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
39549404
品番
TRCV116810
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
長さ(mm)
1168
最大結束径(Φmm)
356
色
白
用途
電線ケーブルの固定や結束に。
仕様
屋内用
トラスコ品番
384-2797
材質
ナイロン66
幅(mm)
9.0
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
234
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
784.0