ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズシャツ 衿裏釦付 14119
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549433
品番
14119-86
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スーツやジャケットのインナーとしておすすめのシャツ
色
白
サイズ
LL
混率(%)
ピンストライプ(ポリエステル100)
着丈(cm)
80
機能
吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
116
裄丈(cm)
86
アズワン品番
64-9068-39
色番
86
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
44