メンズボタンダウンシャツ 14118

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39549458 品番 14118-81
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

汚れが落ちやすく、汗の臭いを抑え、清潔さ長持ち。
黒ボタンとなりさりげない織柄がアクセントに。

サイズS 混率(%)シャドーヘリンボーン(ポリエステル75、綿25) 着丈(cm)76 機能プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)100 裄丈(cm)80 アズワン品番64-9068-31 色番81 グリーン購入法適合 性別男性用 ネック(cm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする