TRCV91410 ケーブルタイ TRUSCO 39549465 TRCV91410 ケーブルタイ TRUSCO 39549465 TRCV91410 ケーブルタイ TRUSCO 39549465

ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 39549465 品番 TRCV91410
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

長さ(mm)914 最大結束径(Φmm)275 用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様屋内用 トラスコ品番384-2771 材質ナイロン66 幅(mm)9.0 厚さ(mm)2.0 質量(g)167 使用温度範囲(℃)-40〜80 規格UL規格品(94V-2) 引張強度(N)784.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする