TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
コードストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
39549474
品番
TL-1
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
長さ(mm)
130
最大結束径(Φmm)
35
色
白
トラスコ品番
384-2673
幅(mm)
15.5
用途
電源コードの結束。
材質
軟質ポリエチレン(PE)
質量(g)
165
使用温度範囲(℃)
-70〜85
質量(g/袋)
165