ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
メンズボタンダウンシャツ 14118
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549494
品番
14118-81
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
汚れが落ちやすく、汗の臭いを抑え、清潔さ長持ち。
黒ボタンとなりさりげない織柄がアクセントに。
色
白
サイズ
3L
混率(%)
シャドーヘリンボーン(ポリエステル75、綿25)
着丈(cm)
80
機能
プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
86
アズワン品番
64-9068-35
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
45