TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
コードストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
39549501
品番
WLT-230BK
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
長さ(mm)
230
最大結束径(Φmm)
50
色
黒
トラスコ品番
384-2720
幅(mm)
5.5
用途
電源コードの結束。
材質
軟質ポリエチレン(PE)
質量(g)
154
使用温度範囲(℃)
-70〜85
質量(g/袋)
154