ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖シャツ 14207
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549519
品番
14207-81
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
インナーに最適なシャツ
ジャケットやベストとコーディネートしてインナーとしても活躍できるシャツ。
ネクタイ、リボンタイなどのアクセサリーとの相性も抜群です。
色
白
サイズ
09
混率(%)
エムールビエラ(防透素材)(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54.5
着丈(cm)
62
機能
防透、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
アズワン品番
64-9068-42
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
39.5