TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
コードストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
39549526
品番
WL-160BK
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
長さ(mm)
160
最大結束径(Φmm)
45
トラスコ品番
384-2703
用途
電源コードの結束。
材質
軟質ポリエチレン(PE)
幅(mm)
9
色
黒
質量(g)
123
使用温度範囲(℃)
-70〜85