しめしめ45用ベルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2巻) 注文コード 39549553 品番 GJ45BT15BK
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。

用途電気工事・配線等の結束作業。 トラスコ品番381-8594 適合機種GJ45Sシリーズ、TRP45BSシリーズ 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.5 質量(g)186 ベルト幅(mm)4.5 長さ(m)15

商品説明動画

しめしめ45用ベルト
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-25
用途:
配線作業

普通のケーブルタイは、切りカスを捨てるので 掃除が 大変でした
何年か前から使っていますが 使いやすいです

対象商品:
39549553
2019-05-31
用途:
書籍梱包
サービス業

本体にセットするだけです。普通に使いやすく梱包作業に重宝しています。

対象商品:
39549544
2015-07-10
用途:
長い棒をお客様に納品するときに使っています。
株式会社鉄屋 様 (製造業)

かなり便利です!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする