ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
カットソー 14214
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39549573
品番
14214-99
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
さりげないディールがエレガントなカットソー。
色
黒
サイズ
09
混率(%)
防透スムース(ポリエステル100)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-9068-60
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用