TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ステンレススチールケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
39549596
品番
BCT-201
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐候性、耐食性に優れています。
ステンレスであるため、錆びることもありません。
長さ(mm)
201
最大結束径(Φmm)
51
色
シルバー
トラスコ品番
384-2533
幅(mm)
4.6
引張強度(N)
441.0
用途
各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
254
使用温度範囲(℃)
-80〜538
質量(g/袋)
254.0
特性
耐候、耐食