※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレススチールケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39549605 品番 BCT-266
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐候性、耐食性に優れています。
ステンレスであるため、錆びることもありません。

長さ(mm)266 最大結束径(Φmm)69 シルバー トラスコ品番384-2550 幅(mm)4.6 引張強度(N)441.0 用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-80〜538 質量(g/袋)310.0 特性耐候、耐食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする