※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ステンレススチールケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
39549657
品番
BCT-838
参考基準価格(税別)
¥10,470
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐候性、耐食性に優れています。
ステンレスであるため、錆びることもありません。
長さ(mm)
838
最大結束径(Φmm)
254
色
シルバー
トラスコ品番
384-2657
幅(mm)
4.6
引張強度(N)
441.0
用途
各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.25
質量(g)
810
使用温度範囲(℃)
-80〜538
質量(g/袋)
810.0
特性
耐候、耐食