カットソー 14214

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39549659 品番 14214-81
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

さりげないディールがエレガントなカットソー。

サイズ11 混率(%)防透スムース(ポリエステル100) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)41 着丈(cm)57 機能ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可 バスト(cm)94 アズワン品番64-9068-54 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする