※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレススチールケーブルタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)7.9 長さ(mm)201 注文コード39549684 品番BCT-201L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,890
この商品は幅・長さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

耐候性、耐食性に優れています。
ステンレスであるため、錆びることもありません。

長さ(mm)201 最大結束径(Φmm)51 シルバー トラスコ品番384-2541 幅(mm)7.9 引張強度(N)1117.2 用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 質量(g)483 使用温度範囲(℃)-80〜538 質量(g/袋)483.0 特性耐候、耐食

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39549684 BCT-201L 66519866 TRSCV-200HD 画像準備中 ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO 1袋(100本) 11,490 税込12,639 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする