ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ 14211
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549695
品番
14211-81
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
インナーに最適なシャツ。
ジャケットやベストとコーディネートしてインナーとしても活躍できるシャツ。
ネクタイ、リボンタイなどのアクセサリーとの相性も抜群です。
色
白
サイズ
07
混率(%)
ダイアドビー(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
機能
ストレッチ、防透、プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-9068-46
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
36