シャツ 14211

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39549713 品番 14211-81
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

インナーに最適なシャツ。
ジャケットやベストとコーディネートしてインナーとしても活躍できるシャツ。
ネクタイ、リボンタイなどのアクセサリーとの相性も抜群です。

サイズ11 混率(%)ダイアドビー(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 機能ストレッチ、防透、プラズマプラス、腕ラク、家庭洗濯可 バスト(cm)100 アズワン品番64-9068-48 色番81 グリーン購入法適合 性別女性用 ネック(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする