※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 耐候タイプ
ステンレススチールケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
幅(mm)
7.9
長さ(mm)
838
注文コード
39549745
品番
BCT-838L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,910
この商品は
幅・長さ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性、耐食性に優れています。
ステンレスであるため、錆びることもありません。
長さ(mm)
838
最大結束径(Φmm)
254
色
シルバー
トラスコ品番
384-2665
幅(mm)
7.9
引張強度(N)
1117.2
用途
各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-80〜538
質量(g/袋)
1520.0
特性
耐候、耐食