TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの マーカータイ
セキュリティータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
39549754
品番
TSCT110
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
両面刃のデザインで細工をしても外れません。
マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途
セキュリティー目的に。
袋の結束や記号用に。
長さ(mm)
111
最大結束径(Φmm)
20
色
白
仕様
屋内用
トラスコ品番
384-1995
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.6
質量(g)
58
使用温度範囲(℃)
-40〜85
規格
UL規格品(94V-2)
プレート寸法(mm)
(表示)8.0×27.6