ダブルヘッドノットタイ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39549806 品番 TRKTV170E
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。

長さ(mm)167 最大結束径(Φmm)41 幅(mm)4.0 トラスコ品番384-3459 用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質軟質ポリエチレン(PE) 質量(g)138 使用温度範囲(℃)5〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39549876
2020-07-28
用途:
農業ネットの固定
製造業

単管パイプで作成したフレームに防鳥・虫ネットを取り付けるときに期間限定で取り外しができるようにバンドが欲しかったのですが、ビーズ式のある程度長いバンドがなかなか近くの店になかったところ見つけました。それほど固く固定は必要ではなく何度でも使用できるので助かります。

対象商品:
39549815
2019-02-04
用途:
出張持ち出し用のLANケーブル等に使用

ケーブルに付けっぱなしができ
繰り返し使えて撤収時に便利です。

対象商品:
39549867
2016-06-17
用途:
開閉札の吊り下げ用
建設業・工事業

薬品雰囲気で使用するので耐薬品性に期待して購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39549806
2015-01-15
用途:
ケーブル類の結束

材質に適度の柔らかさがあり使い易い。経年変化でどの程度硬くなるかは不明であるが、この柔軟性が継続すれば良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする