ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス 14215
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549835
品番
14215-81
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
女性らしさが際立つデザインシャツ
色
白
サイズ
13
性別
女性用
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
65
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
102
色番
81
グリーン購入法
適合
ネック(cm)
45.5