TT-18 ツイストタイ TRUSCO 39549885 TT-18 ツイストタイ TRUSCO 39549885

ツイストタイ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39549885 品番 TT-18
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

指先でねじるだけで簡単結束。
すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。

用途
電源・コードの結束。
屋内使用。
長さ(mm)40.0 結束可能径(mm)16.2〜20.0 トラスコ品番384-3602 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-40〜80 内径(Φmm)18.6 質量(g/袋)90.0 特性難燃 線径(mm)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08401714
2023-04-01
用途:
コードの収納
その他業種

簡単にコードを収納(折りたためるので)大変便利に使わせてもらっています。

対象商品:
08401714
2018-04-26
用途:
オーディオケーブル保管用
東京都立調布北高等学校 様 (教育・研究機関)

ケーブルが絡まったまま保管されるのが嫌で購入しました。
取り外しが楽で大変良い商品ですが、ケーブルを束ねたときに何ミリになるかの計測を誤り、長さや厚みのあるケーブルは結束できませんでした。

対象商品:
08401705
2017-08-31
用途:
袋詰め

買出しにいくことなく仕入できるのが利便がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする