ボタンダウン半袖シャツ 23301

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークグレー サイズS 注文コード39549948 品番23301-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

第一ボタンの位置を低くし、首元をすっきり見せます。
カジュアルすぎない印象です。

ダークグレー サイズS 混率(%)先染ストライプ(ポリエステル80、綿20) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能家庭洗濯可 バスト(cm)99 色番98 グリーン購入法適合 性別兼用 ネック(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする