ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

(76件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 39549964 品番 TRJ200B
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。
屋外使用に適しています。
スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。

長さ(mm)188 最大結束径(Φmm)48 用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 トラスコ品番360-6732 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)137 使用温度範囲(℃)-59〜85 引張強度(N)222 特性耐候
注意
※使用温度範囲は-59℃〜85℃です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39549955
2025-11-24
用途:
配線結束
ピデスアート 様 (製造業)

丈夫で長持ち。
長期仕様にも問題ありません。
長さも色々あるのでその都度選んでます。

2025-07-04
用途:
車載用品取付時のハーネス結束等
日東電装有限会社 様

しなやかで、固くなりにくく使いやすいのでリピート購入しています

2025-04-10
用途:
ゴム栓の抜け止め
サービス業

長さも太さも丁度よくて、いつもこれを使っています。
今回もリピート注文しました。

対象商品:
39549912
2024-03-21
用途:
食品工場にて使用
製造業

まだ、使いはじめですが丈夫そうな気がします。
屋外でも使用できるようですし、耐久性に期待します。

対象商品:
39549937
2023-09-15
用途:
草花やその他
その他業種

とても良い商品です、束ねることを中心に少なくなったら購入しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39549964
2023-09-13
用途:
ブドウ園の灌水設備でポリパイプ36o、25oの棚上配管を棚に固定するのに使用。
農・林・水産業

作業はし易い。取り付け後2年経過,紫外線劣化無し。

対象商品:
39549946
2022-12-14
用途:
ケーブルの整理に使用
製造業

会議室に設置したWEB会議用モニター、PCのケーブル整理に使用しました。ケーブル数本を束ねてすっきりと整理できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39549912
2022-10-15
用途:
ハンギングポットの壁面固定
その他業種

ガーデニングで使おうと思って購入しました。ハンギングポットをフェンスへ固定するのに使ってみました。目立たなくていいのですが、細いので2本使って固定しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする