ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボタンダウン半袖シャツ 23301
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39549984
品番
23301-71
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
第一ボタンの位置を低くし、首元をすっきり見せます。
カジュアルすぎない印象です。
色
ベージュ
サイズ
SS
混率(%)
先染ストライプ(ポリエステル80、綿20)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
95
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
38