ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボタンダウン半袖シャツ 23303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550088
品番
23303-94
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
和洋を問わない、フレキシブルなストライプシャツ。
袖口を折るとストライプと同色無地の配色がアクセントに。
ポップで親しみやすいカジュアルボタンダウン。
色
グレー
サイズ
SS
混率(%)
ロイヤルオックスストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
機能
家庭洗濯可
バスト(cm)
95
色番
94
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
36