※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRTV120 ノットタイ TRUSCO 39550201 TRTV120 ノットタイ TRUSCO 39550201

ノットタイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 幅(mm)2.4 長さ(mm)120 注文コード39550201 品番TRTV120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥334
この商品は幅・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。

長さ(mm)120 最大結束径(Φmm)30 用途仮止め用に適しています。 トラスコ品番384-3360 材質ナイロン66 幅(mm)2.4 使用温度範囲(℃)-40〜85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39550192
2023-10-26
用途:
製品のケーブルまとめ用

扱いやすく、取付、取り外しが容易でかつ、安価で満足。

対象商品:
39550192
2019-09-24
用途:
家用

何度でも使えるので コスパ最高だと思います
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする