TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの その他結束バンド
ノットタイ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
39550226
品番
TRTV180
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
長さ(mm)
180
最大結束径(Φmm)
49
色
白
用途
仮止め用に適しています。
トラスコ品番
384-3386
材質
ナイロン66
幅(mm)
2.9
質量(g)
102
使用温度範囲(℃)
-40〜85