TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの マーカータイ
マーカータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
39550305
品番
PMT150
参考基準価格(税別)
¥16,550
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。
ボックスの中身は変更可能です。
長さ(mm)
160
最大結束径(Φmm)
25
色
白
用途
マーキングしにくい電線などにマークできます。
トラスコ品番
384-2304
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
5.6
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
215
使用温度範囲(℃)
5〜65