ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース衿裏釦付シャツ 14219
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550307
品番
14219-86
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
上品なストライプのクレリックシャツ。
通年快適な素材を使用しています。
ジャケットやベストのインナーに最適な衿の高さに仕立てました。
色
白
サイズ
15
混率(%)
ピンストライプ(ポリエステル100)
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66
機能
吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
108
アズワン品番
64-9068-75
色番
86
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
42