ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ウイングシャツ 24112
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550325
品番
24112-81
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
シャープな印象でワンランク上のサービスを。
色
白
サイズ
S
混率(%)
ドビーストライピ(防透素材)(綿80、綿20)
着丈(cm)
76
機能
防透、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
78
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
42.5