※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーカープレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 39550402 品番 TMT-4
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。

寸法(縦×横)(mm)51.5×62.2 厚さ(mm)1.3 用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 トラスコ品番384-2215 材質ナイロン66 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-40〜85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下 質量(g/袋)460.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
配管バルブ表示 センサー位置表示等

過去から使用していますがインシュロックで取付・固定が容易
プレートサイズもいろいろある為、表示用途に応じて使い分け出来る

2025-04-30
用途:
機械の番号付けとして

片面はツルツル素材で油性ペンのインクをはじきますが、もう片面は細かな凹凸があるため油性ペンでしっかり書ける素材です。水をはじく為屋外で使用しています。

対象商品:
39550357
2022-09-18
用途:
j樹木銘板
その他業種

プレートの表裏の説明と記載出来る例えば油性マーカー等の推薦について簡単で良いから説明書きがついていると有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
39550384
2017-05-01
用途:
ケーブルのマーカーとして利用

書きやすいし、固定するための穴もインシュロクを通しやすく、スタッフも喜んでいる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする