TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの マーカータイ
マーカーボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
39550411
品番
MC1BOX
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。
ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
寸法(縦×横)(mm)
11.5×32.6
色
白
用途
マーキングしにくい電線などに。
トラスコ品番
384-2282
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
87
使用温度範囲(℃)
5〜65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
適合寸法(mm)
(張紙)30×9.5