曜日別特売
CXSJL6P-30-M9NLS CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL6P) SMC 39550455

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL6P)CXSJL6P-30-M9NLS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
3
注文コード
39550455
品番
CXSJL6P-30-M9NLS
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
配管形式
(P) 軸方向配管
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする