ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ボタンダウン半袖シャツ 23310
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550456
品番
23310-42
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
男女兼用の長袖と半袖をご用意。
男女ペアでのコーディネートなどスタイリングの幅が広がります。
色
オレンジ×グレー
サイズ
M
混率(%)
トリコットストライプ(ポリエステル85、綿15)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
108
色番
42
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ネック(cm)
39