マジックケーブルタイ

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 39550497 品番 TRMGT-135Y
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。

長さ(mm)135 最大結束径(Φmm)33 用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 トラスコ品番384-2924 幅(mm)12 厚さ(mm)2.7 質量(g)27 使用温度範囲(℃)5〜65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 質量(g/袋)27
注意
※65℃以上の環境使用不可、繰り返す使うと、粘着力が落ちることがある

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39550445
2022-01-29
用途:
毎日持ち歩く電気器具の電源コードを束ねる
サービス業

他のメーカーのケーブルタイを使っていましたが、最近、品質が落ちたように思えて、他の製品への乗り換えです。
従来使っていたものに比べて、接着力は強いように感じます。
毎日使った時に、短期間で着かなくならないことを願っています。

対象商品:
39550436
2021-01-20
用途:
収納時の整理用
サービス業

マジックバンドは初めて購入しましたが、とてもしっかりと束ねる事が出来て便利です。黒のコードが多いので黄色は目立っていいですね。コードが太い場合は2つ繋げて使ってます。

対象商品:
39550646
2020-02-06
用途:
室内電源ケーブルの整理
教育・研究機関

細いケーブルから太いケーブルまできれいにまとめることができ,とても重宝しています.
何度も繰り返し注文しています.

対象商品:
39550436
2019-01-16
用途:
製品束ね用
製造業

製品(ケーブルなど)の仕掛品を束ねる為に購入。
全面マジックテープになっているので、どんなケーブルでも簡単に束ねられます。

対象商品:
39550454
2017-05-08
用途:
電源ケーブルまとめ
教育・研究機関

簡単にしっかり止められて,とても良いです.
リピータになりました.

2021-03-30
用途:
毛髪混入

パッケージに毛髪が混入していました 商品に問題はないですが あまり気分の良いことではありません
品質管理も疑わしく感じてしまいます
写真添付出来ないのが残念です

対象商品:
39550682
2018-03-02
用途:
ケーブルの結束
一般財団法人神戸観光局 様 (サービス業)

マジックテープがしっかりしているので、耐久性が良く使い勝手が良いです。また購入すると思います

対象商品:
39550436
2016-11-12
用途:
電源やオーディオケーブルの整理保管
サービス業

ケーブルに取り付けることができるので、使用後の紛失が防げて便利です。

当初長さが足りないので太めだったり10M以上のケーブル整理には使えないと思っていましたが、100均等で購入できる、取り外しのつまみ付きマジックテープと連結して使用すると、太め長尺のケーブル整理にも使えることを発見し更に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする