TRMGTP-15BK マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCO 39550865 TRMGTP-15BK マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCO 39550865 TRMGTP-15BK マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCO 39550865

マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39550865 品番 TRMGTP-15BK
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。

材質
フック面:ポリプロピレン(PP)
ループ面:ナイロン
トラスコ品番384-3246 用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5〜65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
ケーブルの束ね

必要な長さにカットができ、厚さも薄くもなく厚くもなく、とても扱いやすい厚さで作業性がとても良いマジックテープです。

対象商品:
39550856
2019-07-05
用途:
結束バンド

長さを自由に決めて切って使えるので勝手が良い
無駄がない

対象商品:
39550856
2017-06-07
用途:
Vベルトの整理
エースパック株式会社 様

色分けできるので選びました。巻mが長く価格も満足していますが止め具合は少し弱いと感じます。

対象商品:
39550856
2016-10-13
用途:
製品の梱包
矢口青少対 様 (その他業種)

色々検討しマジックバンドが簡単に梱包出来て便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする