ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ホリゾンタルカラーシャツ 24115
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39550919
品番
24115-99
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
シンプルで美しいシャツ。
快適機能を備えた、シンプルで美しいシャツシリーズ。
ベストやジャケットのインナーにも最適。
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
112
裄丈(cm)
84
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
42